Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 5,2m (20W/m) 99W G52381 - 08950018

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 5,2m (20W/m) 99W G52381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52381

Gyártói cikkszám

08950018

Gyártói típuskód

DTIP-20/5,2m

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 5,2m (20W/m) 99W