DEVI - Fűtőkábel 59m (18W/m) 1075W S018005900 - 140F0129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - egyéb
Hosszúság - 59 m
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202043
Sonepar cikkszám
S018005900
Gyártói cikkszám
140F0129
Gyártói típuskód
DTIP-18 59m
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
59 m
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 59m (18W/m) 1075W