Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 5m (30W/m) 150W 230V SN008729 - 89845995

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel  5m (30W/m) 150W 230V SN008729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008729

Gyártói cikkszám

89845995

Gyártói típuskód

DTCE-30/5 5m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

5 m

Átmérő:

7 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

0 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 5m (30W/m) 150W 230V