DEVI - Fűtőkábel 68m (18W/m) 1224W GT25605 - 140F0130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Hosszúság - 68 m
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202050
Sonepar cikkszám
GT25605
Gyártói cikkszám
140F0130
Gyártói típuskód
DTIP-18 68m
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Hosszúság:
68 m
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 68m (18W/m) 1224W