DEVI - Fűtőkábel 69m (20W/m) 1375W G35877 - 140F0230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 1-eres
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Névleges feszültség - 400 V
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466008881
Sonepar cikkszám
G35877
Gyártói cikkszám
140F0230
Gyártói típuskód
DSIG-20 69m
Kábeltípus:
1-eres
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
400 V
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
69 m
Átmérő:
5.5 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
piros
Magasság:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 69m (20W/m) 1375W