DEVI - Fűtőkábel 6m (10W/m) 60W GT46715 - 140F0102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - cső fagyvédelem
Hosszúság - 6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466201770
Sonepar cikkszám
GT46715
Gyártói cikkszám
140F0102
Gyártói típuskód
DTIP-10 6m
Kábeltípus:
2-eres
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
cső fagyvédelem
Hosszúság:
6 m
Árnyékolás:
fonat
Átmérő:
7 mm
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 6m (10W/m) 60W