Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 6m (20W/m) 125W SN020457 - 140F1273

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 6m (20W/m) 125W SN020457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020457

Gyártói cikkszám

140F1273

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 6m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

6 m

Átmérő:

6.9 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

0 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 6m (20W/m) 125W