DEVI - Fűtőkábel 70m (10W/m) 700W G41347 - 140F0110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - cső fagyvédelem
Hosszúság - 70 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466201855
Sonepar cikkszám
G41347
Gyártói cikkszám
140F0110
Gyártói típuskód
DTIP-10 70m
Kábeltípus:
2-eres
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
cső fagyvédelem
Hosszúság:
70 m
Árnyékolás:
fonat
Átmérő:
7 mm
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 70m (10W/m) 700W