Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 74m (18W/m) 1340W G15349 - 140F0131

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 74m (18W/m) 1340W G15349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 74 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202067

Sonepar cikkszám

G15349

Gyártói cikkszám

140F0131

Gyártói típuskód

DTIP-18 74m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

74 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 74m (18W/m) 1340W