Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 7m (18W/m) 134W G22152 - 140F0120

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 7m (18W/m) 134W G22152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 7 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466201954

Sonepar cikkszám

G22152

Gyártói cikkszám

140F0120

Gyártói típuskód

DTIP-18 7m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

7 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 7m (18W/m) 134W