Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 82m (18W/m) 1485W 230V GT19457 - 140F0132

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 82m (18W/m) 1485W 230V GT19457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

  • Hosszúság - 82 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202074

Sonepar cikkszám

GT19457

Gyártói cikkszám

140F0132

Gyártói típuskód

DTIP-18 82m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

82 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 82m (18W/m) 1485W 230V