Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 8m (8W/m) 71W G47048 - 89812949

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 8m (8W/m) 71W G47048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 8 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 8 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47048

Gyártói cikkszám

89812949

Gyártói típuskód

DTIP-8 8m

Fűtőteljesítmény:

8 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

8 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 8m (8W/m) 71W