DEVI - Fűtőkábel 90m (18W/m) 1625W G15350 - 140F0133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Hosszúság - 90 m
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202081
Sonepar cikkszám
G15350
Gyártói cikkszám
140F0133
Gyártói típuskód
DTIP-18 90m
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Hosszúság:
90 m
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 90m (18W/m) 1625W