Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 93m (20W/m) 1850W G15846 - 140F0231

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 93m (20W/m) 1850W G15846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 1-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466008898

Sonepar cikkszám

G15846

Gyártói cikkszám

140F0231

Gyártói típuskód

DSIG-20 93m

Kábeltípus:

1-eres

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

93 m

Átmérő:

5.5 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

piros

Magasság:

0 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 93m (20W/m) 1850W