Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel 95m 30W/m 2930W 230V SN083387 - 89846026

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 95m 30W/m 2930W 230V SN083387

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083387

Gyártói cikkszám

89846026

Gyártói típuskód

DEVIsnow-30T 95m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 95m 30W/m 2930W 230V