Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel deviflex 12m 250w 230V GT56977 - 83902100

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel deviflex 12m 250w 230V GT56977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - ereszcsatorna/tetőfelület

  • Hosszúság - 12 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466187456

Sonepar cikkszám

GT56977

Gyártói cikkszám

83902100

Gyártói típuskód

DTCE-20/12

Kábeltípus:

2-eres

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

ereszcsatorna/tetőfelület

Hosszúság:

12 m

Árnyékolás:

fonat

Átmérő:

7.5 mm

Szín:

fekete

Magasság:

7.5 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 12m 250w 230V