Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel deviflex 135m 2690w 230V GT63520 - 83902108

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel deviflex 135m 2690w 230V GT63520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 59 °C

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - ereszcsatorna/tetőfelület

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466187531

Sonepar cikkszám

GT63520

Gyártói cikkszám

83902108

Gyártói típuskód

DTCE-20/135 135m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

59 °C

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

ereszcsatorna/tetőfelület

Hosszúság:

135 m

Árnyékolás:

fonat

Átmérő:

7.5 mm

Szín:

fekete

Magasság:

7.5 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 135m 2690w 230V