Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel deviflex 145m 4295W 400V GT27043 - 89846062

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel deviflex 145m 4295W 400V GT27043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466164648

Sonepar cikkszám

GT27043

Gyártói cikkszám

89846062

Gyártói típuskód

DEVIsnow-30T 145m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

145 m

Árnyékolás:

fonat

Átmérő:

7.5 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

7.5 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 145m 4295W 400V