DEVI - Fűtőkábel deviflex 150m 3000w 230V GT49690 - 83902109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Max. tartási hőmérséklet - 59 °C
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - ereszcsatorna/tetőfelület
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466187548
Sonepar cikkszám
GT49690
Gyártói cikkszám
83902109
Gyártói típuskód
DTCE-20/150 150m
Kábeltípus:
2-eres
Max. tartási hőmérséklet:
59 °C
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
ereszcsatorna/tetőfelület
Hosszúság:
150 m
Árnyékolás:
fonat
Átmérő:
7.5 mm
Szín:
fekete
Magasság:
7.5 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 150m 3000w 230V