Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel deviflex 170m 4955w 400V GT28411 - 89846063

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel deviflex 170m 4955w 400V GT28411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466164655

Sonepar cikkszám

GT28411

Gyártói cikkszám

89846063

Gyártói típuskód

DTCE-30/170 170m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

170 m

Átmérő:

7 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

0 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 170m 4955w 400V