DEVI - Fűtőkábel deviflex 20m 630W esőcsatornához GT29188 - 89846004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466150139
Sonepar cikkszám
GT29188
Gyártói cikkszám
89846004
Gyártói típuskód
DTCE-30/20 20m
Kábeltípus:
2-eres
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
20 m
Átmérő:
7 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel deviflex 20m 630W esőcsatornához