Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel Deviflex 50m 1000W 230V GT76923 - 83902103

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel Deviflex 50m 1000W 230V GT76923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 70 °C

  • Fűtőteljesítmény - 20 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466187487

Sonepar cikkszám

GT76923

Gyártói cikkszám

83902103

Gyártói típuskód

DTCE-20/50

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

70 °C

Fűtőteljesítmény:

20 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

50 m

Átmérő:

7 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

0 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel Deviflex 50m 1000W 230V