Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 0,5x8,5m (1340W) kültéri GT37642 - 03000005

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 0,5x8,5m (1340W) kültéri GT37642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Csatlakozási teljesítmény - 1340-1340 W

  • Hosszúság - 8.5 mm

  • Szélesség - 0.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37642

Gyártói cikkszám

03000005

Gyártói típuskód

DTIP-74/8,5 0,5x8,5m

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Csatlakozási teljesítmény:

1340-1340 W

Hosszúság:

8.5 mm

Szélesség:

0.5 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 0,5x8,5m (1340W) kültéri