Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 10m2 (1000W) 0,5x20m G46908 - 140F0313

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 10m2 (1000W) 0,5x20m G46908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Csatlakozási teljesítmény - 1000-1000 W

  • Felület - 10 m2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202623

Sonepar cikkszám

G46908

Gyártói cikkszám

140F0313

Gyártói típuskód

DSVF-100/10

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Csatlakozási teljesítmény:

1000-1000 W

Felület:

10 m2

Hosszúság:

20000 mm

Szélesség:

50 mm

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 10m2 (1000W) 0,5x20m