Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (150W) 0,5x2m G49500 - 140F0329

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (150W) 0,5x2m G49500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Teljesítmény - 150 W/m2

  • Csatlakozási teljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202784

Sonepar cikkszám

G49500

Gyártói cikkszám

140F0329

Gyártói típuskód

DSVF-150/1

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Teljesítmény:

150 W/m2

Csatlakozási teljesítmény:

150-150 W

Öntapadós:

Igen

Felület:

1 m2

Nedves helyiségekhez alkalmas:

Igen

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

500 mm

Szobatermosztáttal:

Nem

Szabályozóval:

Nem

Vastagság:

3 mm

Szabad panelfűtéshez alkalmas:

Nem

Padlóhőmérsékleti szenzorral:

Nem

Tetőfelület fűtésére alkalmas:

Nem

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Hidegvezetékek száma:

1

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 1m2 (150W) 0,5x2m