DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 2,5m2 375W 5méter GT01716 - 140F0332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel - Igen
Fűtővezeték rögzítése - ragasztott
Teljesítmény - 150 W/m2
Csatlakozási teljesítmény - 375-375 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202814
Sonepar cikkszám
GT01716
Gyártói cikkszám
140F0332
Gyártói típuskód
DSVF-150/2,5
Kivitel:
fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel:
Igen
Fűtővezeték rögzítése:
ragasztott
Teljesítmény:
150 W/m2
Csatlakozási teljesítmény:
375-375 W
Öntapadós:
Igen
Felület:
2.5 m2
Nedves helyiségekhez alkalmas:
Igen
Hosszúság:
5000 mm
Szélesség:
500 mm
Szobatermosztáttal:
Nem
Szabályozóval:
Nem
Vastagság:
3 mm
Szabad panelfűtéshez alkalmas:
Nem
Padlóhőmérsékleti szenzorral:
Nem
Tetőfelület fűtésére alkalmas:
Nem
Fűtővezeték terhelése:
11 W/m
Hidegvezetékek száma:
1
Hidegvezetékek hossza:
4000 mm