DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 3m2 (300W) 0,5x6m GT93955 - 83030510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel - Igen
Fűtővezeték rögzítése - ragasztott
Teljesítmény - 100 W/m2
Csatlakozási teljesítmény - 300-300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93955
Gyártói cikkszám
83030510
Gyártói típuskód
DTIR-100/3
Kivitel:
fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel:
Igen
Fűtővezeték rögzítése:
ragasztott
Teljesítmény:
100 W/m2
Csatlakozási teljesítmény:
300-300 W
Öntapadós:
Igen
Felület:
3 m2
Nedves helyiségekhez alkalmas:
Igen
Hosszúság:
6000 mm
Szélesség:
500 mm
Szobatermosztáttal:
Nem
Szabályozóval:
Nem
Vastagság:
4.5 mm
Szabad panelfűtéshez alkalmas:
Nem
Padlóhőmérsékleti szenzorral:
Nem
Tetőfelület fűtésére alkalmas:
Nem
Fűtővezeték terhelése:
11 W/m
Hidegvezetékek száma:
1
Hidegvezetékek hossza:
4000 mm