Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 4m2 (400W) 0,5x8m GT93956 - 83030514

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 4m2 (400W) 0,5x8m GT93956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Teljesítmény - 100 W/m2

  • Csatlakozási teljesítmény - 400-400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93956

Gyártói cikkszám

83030514

Gyártói típuskód

DTIR-100/4

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Teljesítmény:

100 W/m2

Csatlakozási teljesítmény:

400-400 W

Öntapadós:

Igen

Felület:

4 m2

Nedves helyiségekhez alkalmas:

Igen

Hosszúság:

8000 mm

Szélesség:

500 mm

Szobatermosztáttal:

Nem

Szabályozóval:

Nem

Vastagság:

4.5 mm

Szabad panelfűtéshez alkalmas:

Nem

Padlóhőmérsékleti szenzorral:

Nem

Tetőfelület fűtésére alkalmas:

Nem

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Hidegvezetékek száma:

1

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 4m2 (400W) 0,5x8m