Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 6m2 (600W) 0,5x12m G46909 - 140F0309

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 6m2 (600W) 0,5x12m G46909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Csatlakozási teljesítmény - 600-600 W

  • Felület - 6 m2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202586

Sonepar cikkszám

G46909

Gyártói cikkszám

140F0309

Gyártói típuskód

DSVF-100/6

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Csatlakozási teljesítmény:

600-600 W

Felület:

6 m2

Hosszúság:

12000 mm

Szélesség:

500 mm

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Hidegvezetékek száma:

2

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 6m2 (600W) 0,5x12m