DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 6m2 (600W) 0,5x12m SN010583 - 83030518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel - Igen
Fűtővezeték rögzítése - ragasztott
Teljesítmény - 100 W/m2
Csatlakozási teljesítmény - 600-600 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010583
Gyártói cikkszám
83030518
Gyártói típuskód
DTIR-100/6
Kivitel:
fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel:
Igen
Fűtővezeték rögzítése:
ragasztott
Teljesítmény:
100 W/m2
Csatlakozási teljesítmény:
600-600 W
Öntapadós:
Igen
Felület:
6 m2
Nedves helyiségekhez alkalmas:
Igen
Hosszúság:
12000 mm
Szélesség:
500 mm
Szobatermosztáttal:
Nem
Szabályozóval:
Nem
Vastagság:
4.5 mm
Szabad panelfűtéshez alkalmas:
Nem
Padlóhőmérsékleti szenzorral:
Nem
Tetőfelület fűtésére alkalmas:
Nem
Fűtővezeték terhelése:
11 W/m
Hidegvezetékek száma:
1
Hidegvezetékek hossza:
4000 mm