DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 9m2 1350W 0.5x18m GT01718 - 140F0337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel - Igen
Fűtővezeték rögzítése - ragasztott
Teljesítmény - 150 W/m2
Csatlakozási teljesítmény - 1350-1350 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202869
Sonepar cikkszám
GT01718
Gyártói cikkszám
140F0337
Gyártói típuskód
DSVF-150/9
Kivitel:
fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel:
Igen
Fűtővezeték rögzítése:
ragasztott
Teljesítmény:
150 W/m2
Csatlakozási teljesítmény:
1350-1350 W
Öntapadós:
Igen
Felület:
9 m2
Nedves helyiségekhez alkalmas:
Igen
Hosszúság:
18000 mm
Szélesség:
500 mm
Szobatermosztáttal:
Nem
Szabályozóval:
Nem
Vastagság:
3 mm
Szabad panelfűtéshez alkalmas:
Nem
Padlóhőmérsékleti szenzorral:
Nem
Tetőfelület fűtésére alkalmas:
Nem
Fűtővezeték terhelése:
11 W/m
Hidegvezetékek száma:
2
Hidegvezetékek hossza:
4000 mm