Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 10m szerelt 10W/m GT42128 - 98300024

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 10m szerelt 10W/m GT42128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 10 m

  • Szélesség - 7.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466126967

Sonepar cikkszám

GT42128

Gyártói cikkszám

98300024

Gyártói típuskód

DPH-10 10m

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

10 m

Szélesség:

7.3 mm

Szín:

kék

Magasság:

5.3 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 10m szerelt 10W/m