Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 26W/m Pipeguard GT24956 - 00072600

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 26W/m Pipeguard GT24956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 26 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24956

Gyártói cikkszám

00072600

Gyártói típuskód

00072600

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

26 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Szín:

narancs

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 26W/m Pipeguard