Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 6m szerelt10W/m GT24425 - 98300073

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 6m szerelt10W/m GT24425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 6 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24425

Gyártói cikkszám

98300073

Gyártói típuskód

DPH-10 6m

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

6 m

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

7.7 mm

Szín:

kék

Magasság:

5.3 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 6m szerelt10W/m