Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 25m G35879 - 19808236

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 25m G35879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Szélesség - 0 mm

  • Perforált - Igen

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5703464000344

Sonepar cikkszám

G35879

Gyártói cikkszám

19808236

Gyártói típuskód

DEVIFAST25

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szélesség:

0 mm

Perforált:

Igen

Szín:

rozsdamentes acél

Perforáció:

ovális

Perforációs sorok száma:

1

Perforáció átmérője:

3 mm

Perforáció szélessége:

17.9 mm

Szalag típusa:

egyenes

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás iránya:

hosszában

Perforáció hossza:

22.7 mm

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 25m