Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 25m réz G40312 - 19808238

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 25m réz G40312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - egyéb

  • Perforáció - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466214695

Sonepar cikkszám

G40312

Gyártói cikkszám

19808238

Gyártói típuskód

19808238

Anyag:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szélesség:

0 mm

Szín:

egyéb

Perforáció:

egyéb

Perforációs sorok száma:

1

Perforáció átmérője:

3 mm

Perforáció szélessége:

17.9 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás iránya:

keresztbe

Perforáció hossza:

22.7 mm

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 25m réz