Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőszőnyeg 230V 0,5*29m 4295 W SN145940 - 18000078

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőszőnyeg 230V 0,5*29m 4295 W SN145940

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145940

Gyártói cikkszám

18000078

Gyártói típuskód

DTCE-30/300 29×0,5m

Fűtőszőnyeg 230V 0,5*29m 4295 W