Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőszőnyeg 4m2 340W SN001414 - 89300026

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőszőnyeg 4m2 340W SN001414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Teljesítmény - 100 W/m2

  • Csatlakozási teljesítmény - 340-340 W

  • Öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001414

Gyártói cikkszám

89300026

Gyártói típuskód

DEVIdry 100 4m2 340W

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Teljesítmény:

100 W/m2

Csatlakozási teljesítmény:

340-340 W

Öntapadós:

Nem

Felület:

4 m2

Nedves helyiségekhez alkalmas:

Igen

Hosszúság:

4000 mm

Szélesség:

1000 mm

Szobatermosztáttal:

Nem

Szabályozóval:

Nem

Vastagság:

8 mm

Szabad panelfűtéshez alkalmas:

Nem

Padlóhőmérsékleti szenzorral:

Nem

Tetőfelület fűtésére alkalmas:

Nem

Hidegvezetékek száma:

1

Hidegvezetékek hossza:

1.4 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőszőnyeg 4m2 340W