Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Önszab. fűtőkábel 25W/m Pipeguard GT86563 - 98300759

MásolásMásolás
DEVI - Önszab. fűtőkábel 25W/m Pipeguard GT86563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 300 m

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86563

Gyártói cikkszám

98300759

Gyártói típuskód

98300759

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

300 m

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

11.8 mm

Szín:

piros

Magasság:

5.5 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Önszab. fűtőkábel 25W/m Pipeguard