Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Önszabályozó fűtőkábel 10m (10W/m) 100W SN076881 - 98300075

MásolásMásolás
DEVI - Önszabályozó fűtőkábel 10m (10W/m) 100W SN076881

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076881

Gyártói cikkszám

98300075

Gyártói típuskód

DEVIpipeheat 10 10m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Önszabályozó fűtőkábel 10m (10W/m) 100W