Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Önszabályozó fűtőkábel 16m (10W/m) 160W SN076884 - 98300078

MásolásMásolás
DEVI - Önszabályozó fűtőkábel 16m (10W/m) 160W SN076884

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076884

Gyártói cikkszám

98300078

Gyártói típuskód

DEVIpipeheat 10 16m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Önszabályozó fűtőkábel 16m (10W/m) 160W