Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Önszabályozó fűtőkábel 2m (10W/m) 20W SN076848 - 98300071

MásolásMásolás
DEVI - Önszabályozó fűtőkábel 2m (10W/m) 20W SN076848

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076848

Gyártói cikkszám

98300071

Gyártói típuskód

DEVIpipeheat 10 2m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Önszabályozó fűtőkábel 2m (10W/m) 20W