DEVI - Önszabályozó fűtőkábel 6m (10W/m) 60W SN076880 - 98300073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. tartási hőmérséklet - 65 °C
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - cső fagyvédelem
Hosszúság - 6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076880
Gyártói cikkszám
98300073
Gyártói típuskód
DEVIpipeheat 10 6m
Max. tartási hőmérséklet:
65 °C
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
cső fagyvédelem
Hosszúság:
6 m
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
7.7 mm
Szín:
kék
Magasság:
5.3 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Önszabályozó fűtőkábel 6m (10W/m) 60W