DEVI - Termosztát -10-+10fokC ipari 16Aig IP20 G14424 - 140F1070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Érintkező kivitelezése - nyitó (NC)
Kényelmi beállítási tartomány - -10-10 °C
Önálló működés - 0 h
Kivitel - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5703465004808
Sonepar cikkszám
G14424
Gyártói cikkszám
140F1070
Gyártói típuskód
DEVIREG 330
Érzékelő típusa:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
nyitó (NC)
Kényelmi beállítási tartomány:
-10-10 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
36
Építési mélység:
58 mm