DEVI - Termosztát -10-+50fokC ipari IP44 G41111 - 140F1080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Kényelmi beállítási tartomány - -10-50 °C
Önálló működés - 0 h
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703465029306
Sonepar cikkszám
G41111
Gyártói cikkszám
140F1080
Gyártói típuskód
DEVIREG 610
Érzékelő típusa:
egyéb
Kényelmi beállítási tartomány:
-10-50 °C
Önálló működés:
0 h
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Üzemmódválasztó:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Modulszélesség:
69.5
Építési mélység:
45 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Hőmérsékletszabályozó, sorolható ; Termosztát -10-+50fokC ipari