DEVI - Termosztát 316 Univerzális -10 - +10fokC sínre szerelhető IP20 G40123 - 140F1075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Érintkező kivitelezése - nyitó (NC)
Csatornák száma - 1
Kivitel - analóg
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703465004716
Sonepar cikkszám
G40123
Gyártói cikkszám
140F1075
Gyártói típuskód
DEVIREG 316
Érzékelő típusa:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
nyitó (NC)
Csatornák száma:
1
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
24 h program:
Nem
Memóriahelyek száma:
0
Gyári alapprogramok száma:
0
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
0-8 °C
Fagyásvédelem beállítási tartománya:
-10-5 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2