Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Termosztát 5-35fokC szobai falon kívüli IP30 GT15585 - 140F1011

MásolásMásolás
DEVI - Termosztát 5-35fokC szobai falon kívüli IP30 GT15585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466125175

Sonepar cikkszám

GT15585

Gyártói cikkszám

140F1011

Gyártói típuskód

DEVIREG 132

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-35fokC szobai falon kívüli