Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Termosztát +5-+45°C szobai DEVIREG-130 IP30 GT01720 - 140F1010

MásolásMásolás
DEVI - Termosztát +5-+45°C szobai DEVIREG-130 IP30 GT01720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Méréstartomány - 5-45 °C

  • Max. érintkező terhelés - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466125151

Sonepar cikkszám

GT01720

Gyártói cikkszám

140F1010

Gyártói típuskód

DEVIREG 130

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Méréstartomány:

5-45 °C

Max. érintkező terhelés:

16 A

Szín:

fehér

Kijelzővel:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Magasság:

82 mm

Szélesség:

82 mm

RAL-szám:

3010

Mélység:

36 mm

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

5 W

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát +5-+45°C szobai DEVIREG-130