DEVI - Termosztát +5 - +45 fokC univerzális IP20 G48271 - 140F1072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Érintkező kivitelezése - nyitó (NC)
Kényelmi beállítási tartomány - 5-45 °C
Önálló működés - 0 h
Kivitel - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703465004815
Sonepar cikkszám
G48271
Gyártói cikkszám
140F1072
Gyártói típuskód
DEVIREG 330
Érzékelő típusa:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
nyitó (NC)
Kényelmi beállítási tartomány:
5-45 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Időprogram bemenet:
Nem
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
36
Építési mélység:
58 mm