Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Termosztát 5-45fokC levegőérzékelővel IP31 GT38562 - 140F1034

MásolásMásolás
DEVI - Termosztát 5-45fokC levegőérzékelővel IP31 GT38562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP31

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466140857

Sonepar cikkszám

GT38562

Gyártói cikkszám

140F1034

Gyártói típuskód

DEVIREG 531

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP31

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-45fokC levegőérzékelővel